ポリチューブ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード79712065 品番C10DR005
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

等間隔ピッチで埋め込まれた流量調整付エミッターから水が出る点滴散水チューブです。

トラスコ品番581-5210 タイプ配管用 ホース内径(Φmm)14 ホース外径(Φmm)16 使用水温(℃)0〜+35 チューブ長さ(m)50 使用圧力(kPa)300 最大使用水圧(Mpa)0.4
注意
※水圧150〜400KPAの範囲内でお使いください。
※継手は専用継手をご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする