千住金属工業
千住金属工業の はんだ用品
千住金属工業の はんだ・フラックス
千住金属工業の はんだ
バラ_GAO-ST
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
79712144
品番
S_GAO-ST F3 M705-0.6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
フラックス・ヒュームと刺激臭を徹底的に抑え良好なはんだ付けが可能です。
用途
精密電気・電子機器の配線・接続。
仕様
フラックス含有量:3mass%
トラスコ品番
347-5169
材質
合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%)
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径(mm)
0.6
注意
※本製品は、輸出対応を行っておりません。