※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千住金属工業
千住金属工業の はんだ用品
千住金属工業の はんだ・フラックス
千住金属工業の はんだ
バラ_SEN
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
79712187
品番
S_SEN F3 M705 1.6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
はんだとフラックスの飛散を大幅に低減したはんだになります。
用途
精密電気・電子機器の配線・接続。
仕様
フラックス含有量:3mass%
トラスコ品番
347-5142
材質
合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%)
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径(mm)
1.6
注意
※本製品は、輸出対応を行っておりません。