曜日別特売
MY-V910101/N AHTN 省電固定ユニットV形230幅 三菱電機 79712188

省電固定ユニットV形230幅

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79712188
品番
MY-V910101/N AHTN
参考基準価格(税別)¥65,400販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980

230mm幅のスリムな形状とデザイン性の高いフォルムで天井面がスッキリ。
分割していたライトユニットの一本化により,シームレスな光を実現。
一本化ライトユニット搭載
消費効率177.3lm/Wの高効率
段調光機能付固定出力形
省電力タイプ
昼白色(5000K)

定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
56.4 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:A/118° B/109°
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:177.3 (200V時)
光束(Lm)
器具:10000
光色
昼白色 (5000K)
明るさ
FLR110形x2灯器具 節電タイプ
エコロジー商品
省エネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする