※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バラ_SEN

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 79712214 品番 S_SEN F3 M705 0.8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

はんだとフラックスの飛散を大幅に低減したはんだになります。

用途精密電気・電子機器の配線・接続。 仕様フラックス含有量:3mass% トラスコ品番347-5135 材質合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%) RoHS指令(10物質対応)対応 線径(mm)0.8
注意
※本製品は、輸出対応を行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする