※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TSK
TSKの ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
TSKの ダイヤルゲージ
TSKの ダイヤルゲージ応用測定器
カクシムセット SUS
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1式
注文コード
79712300
品番
TSKS-0.20-100-100
参考基準価格(税別)
¥1,594
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
二平面を高精度で測ることができます。
用途
半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。
トラスコ品番
580-2749
材質
SUS304
測定範囲(mm)
0.2
精度
0.20(±0.02)
最小表示(mm)
0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応