※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カクシムセット SUS

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式 注文コード 79712318 品番 TSKS-0.50-100-100
参考基準価格(税別)¥1,898 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

二平面を高精度で測ることができます。

用途半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。 トラスコ品番580-3343 材質SUS304 測定範囲(mm)0.5 精度0.50(±0.02) 最小表示(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする