ハイバリアPFAチューブTAH

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 79712370 品番 TAH3/8G-N-3
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,885円となります。
参考基準価格(税別)¥11,577 販売価格(税込) ¥9,591
販売価格(税別)
8,719

接液部の内層は高純度PFAを使用し、半導体配管用途での高い基本特性(純粋性・耐薬品性・非粘着性・耐熱性)を備えています。
内層にはフッ素ポリマーPFAを、外層にはバリア性フッ素ポリマーを使用しています。
バリア性フッ素ポリマーは、酸(塩酸・硝酸等)・アンモニアのバリア性に優れます。
従来のPFAチューブ配管に比べ酸の透過を抑制します。
周辺環境への悪影響を低減します。
長期にわたり流体の透視性を維持できます。
従来のPFAチューブと同等の機械特性を有しています。
原料投入から成形・梱包まで一貫して管理されたクリーン環境で製造しています。

用途
半導体・液晶製造装置用
太陽電池パネル製造装置用
薬液供給・洗浄装置用
ケミカルプラント用
トラスコ品番384-2286 材質内層:フッ素ポリマー樹脂(PFA)、外層:バリア性フッ素ポリマー樹脂 半透明 使用温度範囲(℃)-65〜+180 内径(Φmm)6.33 全長(m)3 使用圧力(MPa)1.4 外径(Φmm)9.53 最小曲げ半径(mm)35 破裂圧力(MPa)常温:5.8 適合流体空気、水、腐食性流体等 RoHS指令(10物質対応)対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする