エアーマイクログラインダー MSG-3BSNL ストレート Φ3軸用 逆回転仕様

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード79712388 品番MSG-3BSNL
参考基準価格(税別)¥42,000 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

高精度で高耐久のエアーマイクログラインダー
芯ブレが極めて少なく、高回転65000rpmで高トルクなので作業効率が向上します
手に馴染みやすいサイズ・重量感で精密で素早い作業が可能
Φ3コレット専用モデル(コレット径の変更は出来ません)
火花・切粉の方向を変えたい場合や、目(切削痕)にこだわる場合に使用されます
振動が少なく長時間の作業でも疲れにくい
0.4MPaから使える低圧対応で省エアー
購入したその日から使える付属品をセット

用途
金型の研磨、修正
ダイキャスト部品のバリ取り
精密部品加工
塗装はがし
エンジンなどの加工
歯科技工や宝飾研磨、石工
研削・切削・研磨など様々な用途に最適
付属品エアホース1.5m(ホースバンド2個付)[1本]、オーバーホース[1本]、クイックジョイント[1個]、セットピン・スパナ[各1個 トラスコ品番337-8950 材質本体:亜鉛合金 全長(mm)160.5 チャック内径(Φmm)3 使用空気圧力(MPa)0.4〜0.6 空気消費量(m3/min)0.12〜0.16 ホース取付口クイックジョイント(ハイカプラ互換継手) 使用エアーホース内径(Φmm)4.5 排気方向後方排気
注意
※先端工具の最高回転数を遵守願います。
※逆回転仕様ですのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする