※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フレキシブルメタルホース(溶接オス・オスタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード79712494 品番FTAP-5025-300-MM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,980
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

山・谷均一の一つ山形状の肉厚チューブで偏肉がないため、繰り返し使用時の耐久性に優れています。
スパイラル形状のチューブの欠点であるチューブ首元へのねじれを解消し、耐久性がアップしています。
トーフレグループ、インドネシア工場のグローバル生産とトーフレジャパン品質により低コストを実現しました。

用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収に。 トラスコ品番202-4711 材質フレキ部、ユニオン部:ステンレス(SUS304) 全長(mm)300 使用温度範囲(℃)-196〜300 呼び径(B)1 最高使用圧力(MPa)1 接続方式両端固定オネジ 呼び径(A)25 適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする