ナカバヤシ
ナカバヤシの ホワイトボード
ナカバヤシの ホワイトボードマーカー
ホワイトボードマーカー大型eco
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
79713185
品番
WMK-T101R
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
プラスチック使用量を約20%に抑え、再生ガラスを約73%使用した環境配慮型商品です。
用途
太い線でしっかり書きたい方に
トラスコ品番
563-7672
材質
再生ガラス、PBT
色
赤
タイプ
角芯
インク色
黒
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。