スプレー(離型剤)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード79713228 品番570636
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

フッ素化合物の極薄膜が優れた離型性を発揮します。
寸法精度が高い成形品の離型や金型温度が高い離型に有効です。

用途
熱可塑性樹脂、熱硬化性樹脂の離型に。
ゴム成型品の離型に。
トラスコ品番224-1278 淡黄色透明 容量(mL)420 タイプスプレー 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.101L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「滑走剤スプレー/離型剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする