SUMICO(住鉱潤滑剤)
SUMICO(住鉱潤滑剤)の 防錆スプレー/潤滑剤スプレー
SUMICO(住鉱潤滑剤)の 潤滑スプレー
スミドライBNスプレー 420ml
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
79713237
品番
144036
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
高温900℃まで使用可能な乾性潤滑被膜を形成します。
用途
アルミ押し出し成形機のダミー端面とビレット当たり面の離型に。
粉末合金焼成金型の離型に。
トラスコ品番
338-2075
色
白色
容量(mL)
420
使用温度範囲(℃)
≦+900
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.168L
危険物の性状
非水溶性