スリーボンド
スリーボンドの 防錆・潤滑・クリーナー
スリーボンドの クリーナー
スリーボンドの ブレーキ&パーツクリーナー
ブレーキ&パーツクリーナー TB6602P
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
79713325
品番
TB6602P
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ブレーキシューやドラムブレーキに付着した汚れを簡単に洗い流すことが出来ます。
機械部品の油脂類の汚れを簡単に除去できます。
用途
自動車のブレーキシューやドラムブレーキの洗浄および機械部品の脱脂洗浄に。
仕様
スプレー
トラスコ品番
857-8217
材質
主成分:溶剤
色
無色
容量(mL)
480
タイプ
速乾性
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.48L
危険物の性状
非水溶性
入数(本)
20