デコクリーム 120mlマット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 79714366 品番 89025
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729

ワンコート(一度塗り)でキレイな仕上りです。
塗布・自然乾燥後、サンドペーパーで磨くとヴィンテージスタイルになります。
高顔料濃度・優れた耐光性があります。
木、金属、テラコッタ、ガラス、石、紙、家具などに描けます。

用途DIY塗装用 トラスコ品番555-9453 材質アクリルバインダー、顔料、水 ロイヤルブルー 容量(L)0.12 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする