セタカラーレザー(革用)110ml マスキング液

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード79715075 品番295654
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

革専用のマスキング液。
マスキングしたい箇所にペイントやドローイングします。
厚塗りで2回塗りしてください。
乾燥したら(約30分程度-厚塗りの度合による)、セタカラーレザーペイントを上から塗り、乾燥後、指でマスキング液を剥がすとマスキングができます。
乾燥のスピードアップとして、ドライヤーの使用も可。
マスキング液は塗布後、最大でも15日以内に剥がしてください。
使用した筆は早めに石鹸水で洗ってください。
主成分: 天然ラテックス、顔料、水

用途レザー・合皮カスタマイズ/補修用 トラスコ品番607-2926 材質天然ラテックス、顔料、水 主成分天然ラテックス、顔料、水 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする