セタカラーレザー(革用)セレクションボックス(20mlx6色+45mlx2種+マーカー)+筆1本

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード79715459 品番295682
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

セタカラーレザーは、革や合皮製品のカスタマイズや補修用として開発されました。
幅広い色数、スクラッチや摩擦に強く、隠ぺい力(下地を隠す力)にも優れて
いる高品質なペイントです。
ペイントは均一で、最大でも3回の薄塗りで、下地を隠すことができるのも特徴のひとつです。
混色可能。
塗布可能面積 45mlボトルで約0.5平方メートル。
セタカラーレザーの耐久性は、ISO 11998標準規格に準じて、ペイントした革を10万回折り畳んだり、濡れた状態での摩擦試験によって確認されています。
すべてのプラスティックボトルは環境負荷軽減を目的に、PETと25%のリサイクル原料で出来ています。
セット内容:
20mlボトル × 6色(03サフラワーイエロー、06ディープレッド、12ウルトラマリンブルー、

用途レザー・合皮カスタマイズ/補修用 トラスコ品番609-4509 セット内容20mlボトル × 6色(03サフラワーイエロー、06ディープレッド、12ウルトラマリンブルー、23エクストリームブラック、48蛍光ピンク、37グリッターゴールド)45ml 01ピュアーホワイト × 1本、45ml デグレイザー(下準備用 脱脂剤) × 1本セタカラーレザーマーカー(68エクストリームブラック)× 1本極細丸筆× 1本 材質アクリルバインダー、顔料、水 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.045L 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする