日本クリンテック
日本クリンテックの 掃除用具
日本クリンテックの ブラシ
日本クリンテックの デッキブラシ
ベランダ・玄関の為の床ブラシ2 伸縮柄
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
79715687
品番
111247
参考基準価格(税別)
¥1,286
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
コンパクトサイズのデッキブラシです。
アルミ伸縮柄で全長47〜70cmで使えます。
玄関やベランダの床掃除にピッタリのサイズです。
用途
床磨き用。
トラスコ品番
250-7699
材質
ポリプロピレン(毛)、アルミニウム(柄)
長さ(mm)
470〜700
幅(mm)
140
奥行(mm)
80
毛丈(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応