テクノフレックス
テクノフレックスの フレキシブルホース・ダクトホース
テクノフレックスの フレキシブルホース
フレキシブルメタルホース(メタルシール式オス・オスタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び径(B)
1/2
呼び径(A)
15
全長(mm)
1000
注文コード
79716554
品番
S225T-15Ax1000L MxM SS400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,978
この商品は
呼び径・全長
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
袋ナット式継手を溶接接合しております。
メタルシール式でパッキンが不要です。
用途
配管の心合わせに。
配管の熱変位吸収に。
地盤沈下・地震対策。
繰返し発生する機械的変位の吸収に。
トラスコ品番
255-6864
材質
フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鋼材(SS400)
全長(mm)
1000
使用温度範囲(℃)
100
呼び径(B)
1/2
最高使用圧力(MPa)
5.4
接続方式
テーパーオスねじ(R)
呼び径(A)
15
適合流体
水・油・空気・ガスなど(腐食性流体を除く)