モノタロウサイトでは、今後Internet Explorer(IE)11のサポートを終了いたします。
サポート終了後もモノタロウサイトは一定期間ご利用可能ですが、サイトの表示崩れが起こったり一部機能が使えなくなります。
モノタロウサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
推奨ブラウザを確認する
ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
買ったもの
お気に入り
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
テクノフレックス
テクノフレックスの フレキシブルホース・ダクトホース
テクノフレックスの フレキシブルホース
フレキシブルメタルホース(メタルシール式オス・オスタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び径(B)
3/4
呼び径(A)
20
全長(mm)
300
注文コード
79716570
品番
S225T-20Ax300L MxM SS400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,416
この商品は
呼び径・全長
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
袋ナット式継手を溶接接合しております。
メタルシール式でパッキンが不要です。
用途
配管の心合わせに。
配管の熱変位吸収に。
地盤沈下・地震対策。
繰返し発生する機械的変位の吸収に。
トラスコ品番
255-5373
材質
フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鋼材(SS400)
全長(mm)
300
使用温度範囲(℃)
100
呼び径(B)
3/4
最高使用圧力(MPa)
3.6
接続方式
テーパーオスねじ(R)
呼び径(A)
20
適合流体
水・油・空気・ガスなど(腐食性流体を除く)
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
配管・水廻り設備部材
フレキシブルホース・ダクトホース
フレキシブルホース
フレキシブルメタルホース(メタルシール式オス・オスタイプ) テクノフレックス
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります
フレキシブルホース
ダクトホース・ダクト管
フレキシブルホース用継手
ダクトホース・ダクト管用継手
フレキシブルホース関連部品
ダクトホース関連部品
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品