フレキシブルメタルホース(メタルシール式オス・オスタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 呼び径(B)3/4 呼び径(A)20 全長(mm)1000 注文コード79716588 品番S225T-20Ax1000L MxM SS400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,922
この商品は呼び径・全長など24種類から選べます 他の種類を見る

袋ナット式継手を溶接接合しております。
メタルシール式でパッキンが不要です。

用途
配管の心合わせに。
配管の熱変位吸収に。
地盤沈下・地震対策。
繰返し発生する機械的変位の吸収に。
トラスコ品番255-6854 材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鋼材(SS400) 全長(mm)1000 使用温度範囲(℃)100 呼び径(B)3/4 最高使用圧力(MPa)3.6 接続方式テーパーオスねじ(R) 呼び径(A)20 適合流体水・油・空気・ガスなど(腐食性流体を除く)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする