フレキシブルメタルホース(メタルシール式オス・オスタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 79716737 品番 S225T-25Ax1000L MxM 304SS
参考基準価格(税別)¥17,710 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

袋ナット式継手を溶接接合しております。
メタルシール式でパッキンが不要です。

用途
配管の心合わせに。
配管の熱変位吸収に。
地盤沈下・地震対策。
繰返し発生する機械的変位の吸収に。
トラスコ品番255-5374 材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:ステンレス鋼(SUS304相当) 全長(mm)1000 使用温度範囲(℃)350 呼び径(B)1 最高使用圧力(MPa)2.4 接続方式テーパーオスねじ(R) 呼び径(A)25 適合流体水・油・空気・ガスなど(腐食性流体を除く)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする