3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 墜落制止用器具
3M(スリーエム)の ハーネス式 墜落制止用器具
フルハーネスDBI-サラ エグゾフィット ネックス(フロントDリング付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
79717017
品番
1113838
参考基準価格(税別)
¥66,422
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
充実した機能と、より高い快適性を追求したモデルです。
用途
建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用。
トラスコ品番
245-6908
質量(kg)
1.9
色
グレー
サイズ
M
ベルト幅(mm)
44
種類
フルハーネス
最大使用質量(kg)
130
ショックアブソーバの種類
なし
背タイプ
X型
腿バックル
ワンタッチ
胴ベルト
なし
注意
※労働安全衛生法上の高所作業に使用される業務用製品です。