3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 墜落制止用器具
3M(スリーエム)の ハーネス式 墜落制止用器具
フルハーネスDBI-サラ エグゾフィット ネックス(フロントDリング付) ワークポジショニング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
79717035
品番
1113841
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥71,343
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
充実した機能と、より高い快適性を追求したモデルです。
用途
電柱等での作業時のワークポジショニング用。
トラスコ品番
245-6913
色
グレー
サイズ
S
ベルト幅(mm)
44
胴ベルト(W×L)(mm)
44×1080
最大使用質量(kg)
130
腿バックル
ワンタッチ
注意
※労働安全衛生法上の高所作業に使用される業務用製品です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
79717035
1113841
56295557
1112971
フルハーネス型墜落制止用器具 DBI-サラ エグゾフィット ネックス フルハーネス
3M(スリーエム)
1着
¥
56,980
税込
¥
62,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)