フルハーネスDBI-サラ エグゾフィット ライト(柱上作業用 SV型)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 79717096 品番 1113851
参考基準価格(税別)¥21,496 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

胸部・背中部のDリングを非金属のベルトループ型にしており、配電作業における感電事故のリスクを抑制します。
電力用規格:C-901に準拠しています。
墜落防止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。
胸部・背中部にランヤードを接続して墜落防止対策をおこなうことが可能です。
肩や股部への当りが柔らかいしなやかなベルトを採用しており、快適な着心地を実現します。
太陽光や雨水による劣化が起こりにくい金属製のクイックコネクトバックルを採用しています。
ラベル部にはカバーを設けており、製造年月や規格など重要なラベル情報を汚れや摩耗から長期間保護します。
調整幅を大きめにとっているので、Mサイズで身体の大きめの方にも対応できます。

用途柱上・配電作業での墜落制止用。 トラスコ品番257-2766 サイズS ベルト幅(mm)44 最大使用質量(kg)130 腿バックルワンタッチ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする