刈払機用チップソー F型ハイパー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード79717175 品番1969
参考基準価格(税別)¥6,390 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

厳選した材料を使用し、国内工場で製造した純日本製草刈チップソーです。
とにかく石に強いく、驚異の耐衝撃性能を発揮します。
大型チップは研磨をして繰り返し使用可能です。
2段ロー付け設計のため、耐久性にも優れています。

用途下刈・草刈用。 トラスコ品番534-8937 材質刃部:超硬チップ 刃数48 穴径(Φmm)25.4 最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000 外径(Φmm)305 刃厚(mm)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする