※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ツムラ(津村鋼業)
ツムラ(津村鋼業)の 刈払機
ツムラ(津村鋼業)の 一般草刈用カッター/チップソー
刈払機用刈刃 笹刈刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
79717184
品番
1411
参考基準価格(税別)
¥2,570
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
日本製の合金工具鋼を使用し、国内工場で製造した純日本製刈刃です。
用途
下刈・草刈用。
トラスコ品番
537-2650
材質
SKS-5
刃数
30
タイプ
窓なし
穴径(Φmm)
25.4
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
6000
外径(Φmm)
255
刃厚(mm)
1.25