※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

刈払機用刈刃 笹刈刃

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 79717209 品番 1421
参考基準価格(税別)¥3,140 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

日本製の合金工具鋼を使用し、国内工場で製造した純日本製刈刃です。

用途下刈・草刈用。 トラスコ品番537-1035 材質SKS-5 刃数30 タイプ窓なし 穴径(Φmm)25.4 最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000 外径(Φmm)280 刃厚(mm)1.25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする