※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TSK
TSKの ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
TSKの ダイヤルゲージ
TSKの ダイヤルゲージ応用測定器
シクネスライナー SUS
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
79717349
品番
TSKS-0.02-100
参考基準価格(税別)
¥3,390
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
2つの部材の位置の調整をするときに使用されるハサミ金です。
用途
主にシャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤ・モーターポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設計に使用されます。
トラスコ品番
603-6563
材質
ステンレス SUS304
測定範囲(mm)
0.02
精度
0.02(±0.005)
最小表示(mm)
0.02
RoHS指令(10物質対応)
対応