※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シクネスライナー SUS

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 79717367 品番 TSKS-0.04-100
参考基準価格(税別)¥3,050 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

2つの部材の位置の調整をするときに使用されるハサミ金です。

用途主にシャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤ・モーターポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設計に使用されます。 トラスコ品番603-7030 材質ステンレス SUS304 測定範囲(mm)0.04 精度0.04(±0.005) 最小表示(mm)0.04 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする