ハレパネ板厚5mm 片面糊付

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード79717385 品番AB2-5
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

貼れるパネルのロングセラー商品です。
剥離紙を剥がすだけで、ポスターや出力紙を綺麗に貼り付けられます。
剥離紙には1cm単位でマス目が印刷されており、加工の際に便利です。

トラスコ品番438-4401 材質本体:ポリスチレン樹脂、紙、粘着剤、剥離紙 厚さ(mm)5 サイズポスター:B2 外形寸法縦(mm)760 外形寸法横(mm)540
注意
※本体が反る恐れがあるため、高温多湿場所に長時間放置しないでください。また、保管時は平置きしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする