クリップボード

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード79717507 品番A972U-24
参考基準価格(税別)¥720 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

片手で簡単にオープンしロックできるユニバーサルデザイン・クリップボードです。
クリップは開いた上体でストップします。
用紙を挿入し、クリップ中央のレバーを押せば簡単に閉じるユニバーサルデザイン商品です。
ボード面は、書きやすいエンボス加工にしています。

用途クリップボードとして。 トラスコ品番226-7932 材質本体:ABS樹脂、レバー・ペンホルダー:POM 幅(mm)207 厚さ(mm)17mm ブラック 高さ(mm)283 綴じ枚数40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする