半袖ポロシャツ167

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 79718128 品番 167-35-M
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

1枚あたり500mlペットボトルを約3本使用したエコロジカルポロシャツです。
ペットボトルリサイクルのパイオニアREPREVE[[RU]]を採用しています。
紫外線から肌を守るUVカット機能付きです。
ドライな着用感が持続する吸汗速乾加工を施しています。

トラスコ品番506-5096 ブラック サイズM タイプUVカット機能(90%以上) 胸囲(cm)102 肩幅(cm)44 袖丈(cm)21 着丈(cm)67
注意
※改良・仕様変更に伴い同一品番の商品でも旧カタログとスペックが異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする