半袖ポロシャツ167

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 ブラック サイズL 注文コード79718137 品番167-35-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,900
この商品は色・サイズなど15種類から選べます 他の種類を見る

1枚あたり500mlペットボトルを約3本使用したエコロジカルポロシャツです。
ペットボトルリサイクルのパイオニアREPREVE[[RU]]を採用しています。
紫外線から肌を守るUVカット機能付きです。
ドライな着用感が持続する吸汗速乾加工を施しています。

トラスコ品番506-5109 ブラック サイズL タイプUVカット機能(90%以上) 胸囲(cm)108 肩幅(cm)46 袖丈(cm)22 着丈(cm)70
注意
※改良・仕様変更に伴い同一品番の商品でも旧カタログとスペックが異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする