曜日別特売
MY-V965331/L AHZ 連調ユニットV形230幅 三菱電機 79718165

連調ユニットV形230幅

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
光束(Lm)器具:5340
定格消費電力(W)40.0 (200V時)
定格電圧(V)AC100~242
内容量1個注文コード79718165品番MY-V965331/L AHZ
参考基準価格(税別)¥49,400販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

230mm幅のスリムな形状とデザイン性の高いフォルムで天井面をすっきり見せます。
初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能
一般タイプ
埃やすす汚れを防ぐ「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット
Ra(平均演色評価数)85
電球色(3000K)

定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)40.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:133.5 (200V時)光束(Lm)器具:5340光色電球色 (3000K)明るさFHF86形x1灯器具 定格出力相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする