使用例

ニトリル手袋ブルー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 79719108 品番 75964
参考基準価格(税別)¥1,120 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

伸縮性、耐久性に優れたニトリル手袋(パウダーフリー)です。

トラスコ品番576-2025 材質ニトリルゴム(合成ゴム) 厚さ(mm)0.08 ブルー サイズL 入数(枚)100 規格食品衛生法適合 機能伸縮性 全長(cm)24 手のひらまわり(cm)21.2 粉有無粉なし 食品衛生法適合
注意

※厚みの数値は、指先の厚みです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-19
用途:
水仕事他各種作業
その他業種

そこそこ厚みがあるが触った感じもあり、物は良いです。
ただ、箱から出しにくい。三分の一くらい使いましたが未だに箱の中にどの様にしまわれているのかわからず、最初の取り出し方を間違えたのかもしれませんがとにかく一枚ずつ取り出すということが出来ない。そこだけが惜しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする