プラスチック手袋100パウダーフリー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 79719135 品番 75974
参考基準価格(税別)¥840 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

素手のような装着感のプラスチック手袋です。

トラスコ品番576-2028 材質塩化ビニール 厚さ(mm)0.06 透明 サイズL 全長(cm)23 手のひらまわり(cm)21 粉有無なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする