シモン
シモンの 使いきり手袋
シモンの ニトリルゴム ディスポ手袋
ニトリルゴム手袋 使い捨て
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50枚)
注文コード
79719160
品番
NT300-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
タッチパネル対応、油にも滑りにくいニトリルゴム手袋です。
トラスコ品番
582-5111
材質
ニトリルゴム
色
黒
サイズ
L
入数(枚)
50
全長(cm)
24.5
手のひらまわり(cm)
21
粉有無
粉なし
エンボス加工
あり