ニトリルPFロングブルーパウダーフリー

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 79719187 品番 No.2033SS
参考基準価格(税別)¥3,332 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

中厚手で伸縮性もあり、指先までよくフィットする手袋です。
袖口までしっかりガードするロングタイプです。
小箱内は袋包装のため、袋での持ち運びも可能です。
食品や材料に紛れても識別しやすいブルータイプの手袋です。

用途
食品加工に。
調理に。
介護作業に。
汚れ作業に。
半導体関連に。
バイオ産業に。
トラスコ品番523-2578 材質ニトリルゴム 厚さ(mm)0.15 ブルー サイズSS 入数(枚)100 全長(cm)30 中指長(cm)7.3 手のひらまわり(cm)15 滑り止め効果あり 粉有無粉なし エンボス加工指先 食品衛生法適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-29
用途:
水を使う作業時
株式会社ブッシュ 様 (サービス業)

ロングサイズなので、水が入りにくくてとても使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする