バリアローブ
バリアローブの 使いきり手袋
バリアローブの ニトリルゴム ディスポ手袋
ニトリルタフィー 100
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10袋×100枚)
注文コード
79719230
品番
No.997L
参考基準価格(税別)
¥58,340
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
純水洗浄を施した、クラス100対応品です。
用途
クリーン作業に、半導体産業に、バイオ産業に。
トラスコ品番
558-7456
材質
ニトリルゴム
厚さ(mm)
0.12
色
ホワイト
サイズ
L
入数(枚)
1000
全長(cm)
30
中指長(cm)
9
手のひらまわり(cm)
21
滑り止め効果
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
粉有無
粉なし
エンボス加工
指先
食品衛生法
適合