ポリ袋 ポリパック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(40冊) 注文コード 79719239 品番 HD3238
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

一般家庭はもちろん、学校・病院など業務用としても最適です。
ケース単位での販売となります。

トラスコ品番254-1274 材質低密度ポリエチレン 厚さ(mm)0.02 透明 容量(L)5 規格2号 縦(mm)320 横(mm)380

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする