ポリ袋 ポリパック10号

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(35冊) 注文コード79719248 品番HE4550
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

一般家庭はもちろん、学校・病院など業務用としても最適です。
ケース単位での販売となります。

用途9L用です。 トラスコ品番254-2867 材質低密度ポリエチレン 厚さ(mm)0.025 透明 容量(L)9 規格10号 縦(mm)450 横(mm)500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする