ニトリル手袋 加硫促進剤不使用タイプ 薄手タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 79719354 品番 VERTE-728-S
参考基準価格(税別)¥2,636 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

独自開発した新技術による加硫促進剤不使用の商品です。
抜群の柔軟性と、十分な強度を兼ね備えています。
手袋の指先に触れることなく衛生的に取り出せます。

トラスコ品番195-5816 材質ニトリルゴム 厚さ(mm)0.08 ブルー サイズS 入数(枚)100 全長(cm)24 中指長(cm)7.6 手のひらまわり(cm)17 粉有無粉なし 食品衛生法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする