ミドリ安全
ミドリ安全の 使いきり手袋
ミドリ安全の ニトリルゴム ディスポ手袋
ニトリル手袋 加硫促進剤不使用タイプ 薄手タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
79719370
品番
VERTE-728-L
参考基準価格(税別)
¥2,636
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
独自開発した新技術による加硫促進剤不使用の商品です。
抜群の柔軟性と、十分な強度を兼ね備えています。
手袋の指先に触れることなく衛生的に取り出せます。
トラスコ品番
195-5818
材質
ニトリルゴム
厚さ(mm)
0.08
色
ブルー
サイズ
L
入数(枚)
100
全長(cm)
24
中指長(cm)
8.2
手のひらまわり(cm)
21
粉有無
粉なし
食品衛生法
適合