日本サニパック
日本サニパックの ポリ袋・ゴミ袋
日本サニパックの ポリ袋(ゴミ袋)
ポリ袋NOCOO(ノクー)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1箱(16冊×50枚)
注文コード
79719415
品番
CUH61
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
天然ライムストーン配合品の為、プラスチック使用量を抑え、製造・燃焼時のCO2排出量を約20%削減します。
天然ライムストーン原料配合により、フィルムが白っぽくなります。
用途
環境意識の高いお得意先様に。
トラスコ品番
417-1889
材質
高密度ポリエチレン(HDPE)+天然ライムストーン(LS)
厚さ(mm)
0.02
色
半透明
容量(L)
45
縦(mm)
800
横(mm)
650