※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ミーリング加工用 ひし形ポジチップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1箱(10個)
厚さ(mm)
4.76
材質
コーティング超硬
ブレーカ
D56
注文コード
79719616
品番
ADMT120408R-D56
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
厚さ・材質・ブレーカ
など
242
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ミーリング加工用。
トラスコ品番
826-1602
適合本体
F2010/F4042/F4138
材質
コーティング超硬
厚さ(mm)
4.76
刃長(mm)
13.6
ブレーカ
D56
コーナー半径(mm)
0.8
適合被削材種
P・K
チップ形状
菱形
材種
WKP35S
RoHS指令(10物質対応)
対応