※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
倣い加工カッター用 三角形ポジチップ P26315
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
コーナー半径(mm)
12.5
10
12.5
15
16
20
25
厚さ(mm)
3.18
2.78
3.18
3.97
4.76
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
79720727
品番
P26315R12
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
用途
ミーリング加工用。
倣い加工カッター用。
トラスコ品番
412-1815
適合本体
F2239/F2239B
厚さ(mm)
3.18
コーナー半径(mm)
12.5
適合被削材種
P・K
チップ形状
三角形
材種
WKP35S
RoHS指令(10物質対応)
対応