LDMT14T308R-D57 ミーリング加工用 ひし形ポジチップ LDMT・LDMW ワルター 79721549

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミーリング加工用 ひし形ポジチップ LDMT・LDMW

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1箱(10個)厚さ(mm)4.08材種WKP25S注文コード79721549品番LDMT14T308R-D57
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
用途ミーリング加工用。トラスコ品番412-9844適合本体M4130/M4257/M4792厚さ(mm)4.08刃長(mm)14.1コーナー半径(mm)0.8適合被削材種P・Kチップ形状菱形材種WKP25SRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする