※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ワルターの チップ
ワルターの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
ワルターの 旋盤用
ボーリング用 ひし形ポジチップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
コーナー半径(mm)
0.4
ブレーカ
E47
トラスコ品番
411-1080
注文コード
79721935
品番
CCMT060204-E47
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径・ブレーカ・トラスコ品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
411-1080
適合本体
B3220/B3221
ブレーカ
E47
コーナー半径(mm)
0.4
適合被削材種
M・S
チップ形状
菱形
材種
WSM20S
RoHS指令(10物質対応)
対応