※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
ミーリング加工用 ひし形ポジチップ LDMT・LDMW
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
厚さ(mm)
4.92
材種
WKP35G
注文コード
79722075
品番
LDMW170408R-A57
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
厚さ・ブレーカ・材種
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ミーリング加工用。
トラスコ品番
412-5307
適合本体
M4130/M4258/M4792
厚さ(mm)
4.92
刃長(mm)
17.24
コーナー半径(mm)
0.8
適合被削材種
P・K
チップ形状
菱形
材種
WKP35G
RoHS指令(10物質対応)
対応